Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06245-04121X30 06245-04121X30 Griffkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06245-04121X30 06245-04121X30 Griffkugel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015477
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06245-04121X30
EAN/GTIN:
     4059495626567
Suchbegriffe:
06245-04121X30
Originalteile
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M12
D1:
50
D2:
24,0
D3:
31
H:
51
H1:
5,5
H2:
4,5
L:
30
Gewicht:
0,11 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.