Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06245-1061 06245-1061 Griffkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06245-1061 06245-1061 Griffkugel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015519
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06245-1061
EAN/GTIN:
     4059495625300
Suchbegriffe:
06245-1061
Originalteile
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Material Komponente:
Stahl
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
D:
M6
D1:
25
D2:
12,0
D3:
17
H:
25
H1:
3,0
H2:
2,0
T:
10
Gewicht:
0,0093 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.