Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-120053 06247-120053 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0650-140102-500.jpg
img_K0650-140102-500.jpg
img_Z06247-116041-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015794
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-120053
EAN/GTIN:
     4059495075938
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen · Form C: Gewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kugelknopf
Form:
C
Form-Typ:
mit Innengewinde
D:
M5
D1:
20
D6:
12
H:
18,0
T:
9,1
Gewicht:
0,011 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
280
1
€ 8,90*
ab € 2,72*
€ 4,00*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.