Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-120054 06247-120054 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06247-120054 06247-120054 Kugelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015795
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-120054
EAN/GTIN:
     4059495432090
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen · Form C: Gewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelknopf
Form:
C
Form-Typ:
mit Innengewinde
Stahlschlüssel:
1,4301
D:
M5
D1:
20
D6:
12
H:
18,0
T:
9,1
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: 06247-120054, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.