Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-125063 06247-125063 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0650-140102-500.jpg
img_K0650-140102-500.jpg
img_Z06247-116041-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015799
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-125063
EAN/GTIN:
     4059495075976
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen · Form C: Gewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kugelknopf
Form:
C
Form-Typ:
mit Innengewinde
D:
M6
D1:
25
D6:
15
H:
22,5
T:
11,0
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c m6, din 319 c, 06247-125063, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
351
1
€ 8,90*
ab € 3,77*
€ 5,46*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.