Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-125064 06247-125064 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06247-125064 06247-125064 Kugelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015800
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-125064
EAN/GTIN:
     4059495432106
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen · Form C: Gewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelknopf
Form:
C
Form-Typ:
mit Innengewinde
Stahlschlüssel:
1,4301
D:
M6
D1:
25
D6:
15
H:
22,5
T:
11,0
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c, 06247-125064, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.