Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-132084 06247-132084 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06247-132084 06247-132084 Kugelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015805
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-132084
EAN/GTIN:
     4059495432113
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen · Form C: Gewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelknopf
Form:
C
Form-Typ:
mit Innengewinde
Stahlschlüssel:
1,4301
D:
M8
D1:
32
D6:
18
H:
29,0
T:
14,5
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c, 06247-132084, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.