Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06247-32508 06247-32508 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06247-32508 06247-32508 Kugelknopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015830
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06247-32508
EAN/GTIN:
     4059495439563
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
M
D:
8
D1:
25
D6:
15
H:
22,5
T:
15
Gewicht:
0,0096 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 Form M, Kugelknopf DIN 319 M, Kugelknopf ohne Norm, 06247-32508, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.