Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06250-24012 06250-24012 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0159-22506-500.jpg
img_K0159-22506-500.jpg
img_Z06250-nn--de_E-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015890
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06250-24012
EAN/GTIN:
     4059495076560
Suchbegriffe:
DIN 319 E
DIN 319 Form E
DIN 319 Form E Kugelkopf
DIN 319e Kugelkopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form E: Gewindebuchse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz oder rot. Buchse Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
E
Farbe Grundkörper:
schwarz
D:
M12
D1:
40
D6:
20
H:
37,5
T:
18,0
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
439
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,08*
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.