Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06250-32005 06250-32005 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0159-32508-500.jpg
img_K0159-32508-500.jpg
img_Z06250-nn--de_M-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015898
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06250-32005
EAN/GTIN:
     4059495076621
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form M: mit konischer Bohrung · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
M
Farbe Grundkörper:
schwarz
D:
5
D1:
20
D6:
12
H:
18,0
T:
12
Gewicht:
0,0051 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 Form M, Kugelknopf DIN 319 M, Kugelknopf ohne Norm, din 319 form m, 06250-32005, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
111
1
€ 8,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
12 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.