Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06250-32508 06250-32508 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0159-32508-500.jpg
img_K0159-32508-500.jpg
img_Z06250-nn--de_M-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015900
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06250-32508
EAN/GTIN:
     4059495076645
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form M: mit konischer Bohrung · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
M
Farbe Grundkörper:
schwarz
D:
8
D1:
25
D6:
15
H:
23,0
T:
15
Gewicht:
0,009 KG
Weitere Suchbegriffe: 06250-32508, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
396
1
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,70*
12 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.