Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06250-34012 06250-34012 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0159-32508-500.jpg
img_K0159-32508-500.jpg
img_Z06250-nn--de_M-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015904
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06250-34012
EAN/GTIN:
     4059495076683
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form M: mit konischer Bohrung · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
M
Farbe Grundkörper:
schwarz
D:
12
D1:
40
D6:
20
H:
37,5
T:
20
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: 06250-34012, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
81
1
€ 8,90*
ab € 0,94*
€ 1,48*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.