Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06250-35012 06250-35012 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0159-32508-500.jpg
img_K0159-32508-500.jpg
img_Z06250-nn--de_M-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015905
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06250-35012
EAN/GTIN:
     4059495076690
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Form M: mit konischer Bohrung · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Form:
M
Farbe Grundkörper:
schwarz
D:
12
D1:
50
D6:
28
H:
48,0
T:
22
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 Form M, Kugelknopf DIN 319 M, Kugelknopf ohne Norm, 06250-35012, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
56
1
€ 8,90*
ab € 1,56*
€ 2,37*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.