Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06264-2100CP 06264-2100CP Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06264-2100CP 06264-2100CP Handrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016457
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06264-2100CP
EAN/GTIN:
     4059495547565
Suchbegriffe:
06264-2100CP
Originalteile
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
Größe:
2
D:
28
D1:
100
D2:
0,500
D3:
19
D4:
16
D5:
M5
D6:
16
A:
38,0
A1:
3,0
H:
20,0
L:
90
L1:
13,0
L2:
49,0
L3:
44,0
Gewicht:
0,16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.