Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06266-21065 06266-21065 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06266-nn--de_K-500.jpg
img_Z06266-nn--de_K-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016546
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06266-21065
EAN/GTIN:
     4059495081533
Suchbegriffe:
Rändel K
Rändelrad Form K
Rändelrad K
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
K
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Größe:
1
D:
M6
D1:
40
D2:
16,5
H:
31
H1:
13
T:
10
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: 06266-21065, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
366
1
€ 8,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.