| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM016619 Herst.-Nr.: 06266-41061 EAN/GTIN: 4059495623238 |
| |
|
| | |
| · Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Rändelrad | Form: | H | Farbe Deckel: | reinorange RAL 2004 | Größe: | 1 | D: | 6 | D1: | 40 | D2: | 16,5 | H: | 31 | H1: | 13 | T: | 10 | Gewicht: | 0,017 KG |
|
| | |
| | | |
| |