Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06266-53101X60 06266-53101X60 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06266-53101X60 06266-53101X60 Rändelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016798
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06266-53101X60
EAN/GTIN:
     4059495623832
Suchbegriffe:
06266-53101X60
Originalteile
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
L
Farbe Deckel:
reinorange RAL 2004
Größe:
3
D:
M10
D1:
63
D2:
22,0
H:
41
H1:
17
L:
60
Gewicht:
0,075 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.