Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06267-1106 06267-1106 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0261-1310-500.jpg
img_K0261-1310-500.jpg
img_Z06267-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016848
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06267-1106
EAN/GTIN:
     4059495082721
Suchbegriffe:
06267-1106
Originalteile
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
D
D:
M6
D1:
40
D2:
16,5
H:
30
H1:
13
T:
10
Gewicht:
0,016 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
68
1
€ 8,90*
ab € 2,08*
€ 3,11*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.