Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06267-5208X30 06267-5208X30 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06267-nn--de_L-500.jpg
img_Z06267-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017037
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06267-5208X30
EAN/GTIN:
     4059495083483
Suchbegriffe:
Rändel L
Rändelrad Form L
Rändelrad L
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebolzen blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
L
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
D:
M8
D1:
50
D2:
18,0
H:
36
H1:
15
L:
30
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: 06267-5208X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
138
1
€ 8,90*
ab € 2,76*
€ 4,07*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.