Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06271-2315X30 06271-2315X30 Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0671-2160X14-500.jpg
img_K0671-2160X14-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MFG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017268
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06271-2315X30
EAN/GTIN:
     4059495084596
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
handrad din 950 norelem
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · stabil und langlebig · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
Bestellnummer Passbohrung mit Nut:
06271-3315X30
D1:
315
D2:
30H7
D3:
54
L1:
33
L3:
56
B3:
-/8
T:
-/33,3
Anzahl der Speichen:
5
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø32 x M12 x 100
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: din 950, 06271-2315X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,11*
€ 99,43*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,55*
€ 118,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,3217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,8822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,9076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,1409
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.