Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06271-4315X30 06271-4315X30 Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0671-4125X14-500.jpg
img_K0671-4125X14-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MDG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017332
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06271-4315X30
EAN/GTIN:
     4059495085036
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
handrad din 950 norelem
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · stabil und langlebig · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
Bestellnummer Passbohrung mit Nut:
06271-5315X30
D1:
315
D2:
30H7
D3:
54
L1:
33
L3:
56
B3:
-/8
T:
-/33,3
Anzahl der Speichen:
5
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø32 x M12 x 105,5
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: din 950, 06271-4315X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,82*
€ 103,54*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,91*
€ 123,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,2126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.