Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06273-2250XCR 06273-2250XCR Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06273-2250XCR 06273-2250XCR Handrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017457
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-2250XCR
EAN/GTIN:
     4059495550671
Suchbegriffe:
Handrad
handrad alu
handrad
handrad norelem
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · stabil und langlebig · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
D1:
250
D2:
0,750
D3:
49
L1:
28
L3:
50
Anzahl der Speichen:
5
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø32 x M12 x 100
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: 06273-2250XCR, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,0985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.