| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM017462 Herst.-Nr.: 06273-2315XCV EAN/GTIN: 4059495550701 |
| |
|
| | |
| · Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · stabil und langlebig · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Passbohrung | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handrad | D1: | 315 | D2: | 0,875 | D3: | 54 | L1: | 33 | L3: | 56 | Anzahl der Speichen: | 5 | feststehender Ballengriff DIN 39 Form E: | ø32 x M12 x 100 | Gewicht: | 2,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06273-2315XCV, Originalteile |
| | |
| |