Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06273-5125X12 06273-5125X12 Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MDG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017537
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-5125X12
EAN/GTIN:
     4059495086446
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · stabil und langlebig · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
D1:
125
D2:
12H7
D3:
31
L1:
18
L3:
36
B3:
4
T:
13,8
Anzahl der Speichen:
3
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø20 x M8 x 67
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: 06273-5125X12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
72
€ 8,90*
ab € 19,21*
€ 26,47*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,11*
€ 31,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.