Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06277-0080XCN 06277-0080XCN 2-Speichenhandrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06277-0080XCN 06277-0080XCN 2-Speichenhandrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017780
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06277-0080XCN
EAN/GTIN:
     4059495551357
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1:
80
D2:
0,312
D3:
24
L1:
16
L3:
28,0
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: 06277-0080XCN, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.