Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06277-0100XCO 06277-0100XCO 2-Speichenhandrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06277-0100XCO 06277-0100XCO 2-Speichenhandrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM017784
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06277-0100XCO
EAN/GTIN:
     4059495551371
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen · Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12 Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1:
100
D2:
0,375
D3:
26
L1:
17
L3:
33,0
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 06277-0100XCO, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.