Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06292-0616050 06292-0616050 Ballengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0167-1025080-500.jpg
img_K0167-1025080-500.jpg
img_Z06292-Ballengriffe-feststehend-Machine-handles-fixed-DIN-39-Form-E-Aluminium-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018111
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06292-0616050
EAN/GTIN:
     4059495088969
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
· Griff passend zu Handräder DIN 950 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil schwarz. Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
feststehend
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
D:
M6
D1:
16
D4:
10
L:
11
L1:
50
L3:
7
SW:
3
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, 06292-0616050, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
50
1
€ 8,90*
ab € 4,18*
€ 6,03*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 6,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.