Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06292-1232100 06292-1232100 Ballengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0167-1025080-500.jpg
img_K0167-1025080-500.jpg
img_Z06292-Ballengriffe-feststehend-Machine-handles-fixed-DIN-39-Form-E-Aluminium-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018114
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06292-1232100
EAN/GTIN:
     4059495088990
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
· Griff passend zu Handräder DIN 950 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil schwarz. Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
feststehend
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
D:
M12
D1:
32
D4:
20
L:
21
L1:
100
L3:
13
SW:
6
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, 06292-1232100, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,56*
€ 13,44*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 15,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.