| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM018115 Herst.-Nr.: 06292-1636112 EAN/GTIN: 4059495089003 |
| |
|
| | |
| · Griff passend zu Handräder DIN 950 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil schwarz. Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | feststehend | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Ballengriff | Gewindeart: | Außengewinde | D: | M16 | D1: | 36 | D4: | 22 | L: | 26 | L1: | 112 | L3: | 14 | SW: | 8 | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,29* | € 23,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,83* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|