Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06308-1636117 06308-1636117 Ballengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0168-1025083-500.jpg
img_K0168-1025083-500.jpg
img_Z06308-Ballengriffe-drehbar-DIN-98-Form-E-Stahl-Machine-handles-revolving-DIN-98-Form-E-steel-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018126
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06308-1636117
EAN/GTIN:
     4059495089058
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
· Griff passend zu Handräder DIN 950 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert. Hinweis: Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
D:
M16
D1:
36
D4:
22
D6:
29
L:
26
L1:
117,0
L3:
11,0
L4:
9,0
SW:
8
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98, 06308-1636117, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 16,00*
€ 21,75*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 26,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.