Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06317-308 06317-308 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06317-308 06317-308 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018177
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06317-308
EAN/GTIN:
     4059495089423
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m8
zylindergriff
· Griffe für Handräder und Kurbeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Montage: Über Innensechskant an Achse · Edelstahl 1.4305, 1.4310 · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Montage: Über Innensechskant an Achse.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Benennung:
Zylindergriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
D:
M8
D1:
25
D2:
21,5
L:
12
L1:
90
SW:
3
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: 06317-308, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.