Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06325-01-2306 06325-01-2306 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06325-01-2306 06325-01-2306 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018241
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06325-01-2306
EAN/GTIN:
     4059495724690
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m6
zylindergriff
norelem zylindergriffe
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Gewindeart:
Außengewinde
Material Komponente:
Edelstahl
Größe:
3
D:
M6
D1:
20
D2:
14
L:
9,0
L1:
61,4
L2:
6,4
SW:
12
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 06325-01-2306, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.