Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06325-01-3306 06325-01-3306 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06325-01-3306 06325-01-3306 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018247
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06325-01-3306
EAN/GTIN:
     4059495724652
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m6
zylindergriff
norelem zylindergriffe
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Gewindeart:
Innengewinde
Material Komponente:
Edelstahl
Größe:
3
D:
M6
D1:
20
D2:
14
L1:
61,4
L2:
6,4
T:
12
SW:
12
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 06325-01-3306, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.