Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06325-01-3408 06325-01-3408 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06325-01-3408 06325-01-3408 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018248
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06325-01-3408
EAN/GTIN:
     4059495724669
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m8
zylindergriff
norelem zylindergriffe
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Gewindeart:
Innengewinde
Material Komponente:
Edelstahl
Größe:
4
D:
M8
D1:
25
D2:
18
L1:
82,5
L2:
12,5
T:
16
SW:
15
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 06325-01-3408, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.