Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06326-01-104 06326-01-104 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06326-01-104 06326-01-104 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018254
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06326-01-104
EAN/GTIN:
     4059495483498
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m4
zylindergriff
norelem zylindergriffe
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Vermeidung von Störkonturen · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310. Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Vermeidung von Störkonturen Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
umlegbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Material Komponente:
Stahl
Größe:
1
A:
8,0
A1:
4,3
D:
M4
D1:
14
D2:
13
D3:
2,5
H:
14,5
L:
35
L1:
40,0
L3:
47,0
T:
4,5
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: 06326-01-104, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.