Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06326-01-1104 06326-01-1104 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06326-01-1104 06326-01-1104 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018255
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06326-01-1104
EAN/GTIN:
     4059495724713
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Vermeidung von Störkonturen · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310. Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Vermeidung von Störkonturen Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
umlegbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Material Komponente:
Edelstahl
Größe:
1
A:
8,0
A1:
4,3
D:
M4
D1:
14
D2:
13
D3:
2,5
H:
14,5
L:
35
L1:
40,0
L3:
47,0
T:
4,5
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: 06326-01-1104, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.