Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06326-01-1408 06326-01-1408 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06326-01-1408 06326-01-1408 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018258
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06326-01-1408
EAN/GTIN:
     4059495724744
Suchbegriffe:
Umleggriff
Zylindergriff
zylindergriff m8
zylindergriff
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Vermeidung von Störkonturen · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310. Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Vermeidung von Störkonturen Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
umlegbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Material Komponente:
Edelstahl
Größe:
4
A:
16,0
A1:
9,0
D:
M8
D1:
25
D2:
26
D3:
5,5
H:
29,0
L:
70
L1:
83,0
L3:
98,0
T:
6,5
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zylindergriffe, 06326-01-1408, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.