Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06326-01-205 06326-01-205 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06326-01-205 06326-01-205 Zylindergriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018260
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06326-01-205
EAN/GTIN:
     4059495483504
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m5
zylindergriff
norelem zylindergriffe
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit · Vermeidung von Störkonturen · Griffe für Handräder und Kurbeln · Verschiedene Gewindegrößen Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310. Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Vermeidung von Störkonturen Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
umlegbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Material Komponente:
Stahl
Größe:
2
A:
10,0
A1:
5,3
D:
M5
D1:
16
D2:
16
D3:
3,5
H:
18,0
L:
44
L1:
49,0
L3:
58,0
T:
4,5
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: 06326-01-205, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.