Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06341-220 06341-220 Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06341-220 06341-220 Spannhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018324
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06341-220
EAN/GTIN:
     4059495460383
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Hinweis: Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
Gewindeart:
Innengewinde
Form:
20°
Größe:
4
X:
M20
T:
26
D:
41
D1:
13
D2:
32
H:
61
H2:
49,0
A:
123,0
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06341-220, Griff, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.