Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06342-309 06342-309 Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0177-309-500.jpg
img_K0177-309-500.jpg
img_Z06342-nn--de_IS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018342
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06342-309
EAN/GTIN:
     4059495090276
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel gr.2
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Ausführung: Innenstern · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: brüniert. Hinweis: Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ""A"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Befestigungsart:
Innenstern
SW:
9,0
A=Grifflänge:
100
A1:
15
D:
33
D1:
10
D2:
25
H:
17
H1:
27
H2:
10,0
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, norelem klemmhebel, 06342-309, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,76*
€ 25,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,47*
€ 30,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.