Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06360-2A2X50 06360-2A2X50 Griffstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06360-2A2X50 06360-2A2X50 Griffstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018515
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06360-2A2X50
EAN/GTIN:
     4059495552651
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau · Universell · Ausführung: Stahl oder Edelstahl · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
Form:
A
D:
8
D1:
1/4-20
D2:
20
L:
50
L1:
9
L2:
18,0
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: 06360-2A2X50, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
346
1
€ 8,90*
ab € 2,75*
€ 4,06*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.