Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06381-1081X30 06381-1081X30 Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0109-1101X30-500.jpg
img_K0109-1101X30-500.jpg
img_Z06380-nn--de_20-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018914
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06381-1081X30
EAN/GTIN:
     4059495093291
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
klemmhebel m8
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig · Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ""H1"" und ""A"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
20°
X:
M8
L:
30
A=Grifflänge:
88,0
A2:
15
D:
16
D1:
24
D2:
25
D3:
10
H:
44,5
H1:
4,5
H2:
37,0
H3:
58,5
H4:
49,5
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 06381-1081X30, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
57
€ 8,90*
ab € 20,76*
€ 28,12*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 33,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.