| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM019996 Herst.-Nr.: 06431-1A03X15 EAN/GTIN: 4059495559261 |
| |
|
| | |
| · Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic · Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Klemmhebel | Gewicht: | 0,032 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06431-1A03X15, Originalteile |
| | |
| |