Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06441-3A7X30 06441-3A7X30 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06441-3A7X30 06441-3A7X30 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020313
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06441-3A7X30
EAN/GTIN:
     4059495560816
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl · Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
Größe:
3
X:
3/4-10
D:
30
D1:
43
D2:
30
H:
60,0
H1:
12
H3:
93,0
H4:
97,5
A:
132
A1:
168
Zähnezahl:
36
L:
30
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06441-3A7X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.