Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06441-3A7X50 06441-3A7X50 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06441-3A7X50 06441-3A7X50 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020315
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06441-3A7X50
EAN/GTIN:
     4059495560830
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl · Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
Größe:
3
X:
3/4-10
D:
30
D1:
43
D2:
30
H:
60,0
H1:
12
H3:
93,0
H4:
97,5
A:
132
A1:
168
Zähnezahl:
36
L:
50
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06441-3A7X50, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.