Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06443-2A227X45 06443-2A227X45 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06443-2A227X45 06443-2A227X45 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020529
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06443-2A227X45
EAN/GTIN:
     4059495597843
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L:
45
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: 06443-2A227X45, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.