Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06443-51227X30 06443-51227X30 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06443-51227X30 06443-51227X30 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020761
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06443-51227X30
EAN/GTIN:
     4059495102764
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Größe:
5
X:
M12
D:
23,0
D1:
31,0
D2:
32,0
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
31,5
H3:
73,0
H4:
77,5
A:
110
A1:
126,0
B:
15
Zähnezahl:
26
L:
30
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06443-51227X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.