Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06443-5A527X70 06443-5A527X70 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06443-5A527X70 06443-5A527X70 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020812
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06443-5A527X70
EAN/GTIN:
     4059495598604
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Größe:
5
X:
1/2-13
D:
23,0
D1:
31,0
D2:
32,0
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
31,5
H3:
73,0
H4:
77,5
A:
110
A1:
126,0
B:
15,0
Zähnezahl:
26
L:
70
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: 06443-5A527X70, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.