Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06448-2A21 06448-2A21 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06448-2A21 06448-2A21 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020841
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06448-2A21
EAN/GTIN:
     4059495560854
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
1/4-20
T:
12
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,8
H3:
29,2
H4:
32,2
A:
65
A1:
74,5
B:
10,1
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel innengewinde, 06448-2A21, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.