Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06449-3A31 06449-3A31 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06449-3A31 06449-3A31 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020865
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06449-3A31
EAN/GTIN:
     4059495560977
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse · Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
3
X:
5/16-18
T:
14
D:
16,0
D1:
21,2
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
23,8
H3:
38,0
H4:
42,0
A:
80
A1:
91,0
B:
11,7
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel innengewinde, 06449-3A31, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.